Llave fija de una boca VDE

Número de artículo: 6572470
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6572470
EAN / GTIN 4010886657249
Número del fabricante 6572470
Número L L60160 720

Descripción

Descripción:

Aislamiento VDE hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento Check-Tool doble
aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, aislamiento doble Check-Tool
Boca en ángulo de 15°

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [mm]: 136 mm
  • Material: Acero al vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca: 15 °
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop