Broca de destornillador de 5/16″ con ranura en cruz PH 3

Número de artículo: 6571740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6571740
EAN / GTIN 4010886657171
Número del fabricante 6571740
Número L L60160 5409

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 3
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 32 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Templado de la punta de salida: bruñida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra