Alicates de agarre Langbeck, cabeza L.165 mm, mangos niquelados brillantes, niquelados brillantes

Número de artículo: 65712165
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
    Tipo de producto Mordaza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65712165
    EAN / GTIN 4018754142224
    Número del fabricante 65712165
    Número L L60010 3908

    Descripción

    Descripción:

    • Especialmente adecuado para puntos estrechos
    • Con palanca de liberación rápida
    • Cromo-vanadio.

    Característica:

    • Mangos: niquelado brillante
    • Cabezal: niquelado brillante
    • Longitud [mm): 165 mm
    • S: 23 mm
    • Peso: 190 g
    • Anchura mm (b): 45 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra