Broca de destornillador 5/16″ hembra TORX T30

Número de artículo: 6571150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6571150
EAN / GTIN 4010886657119
Número del fabricante 6571150
Número L L60160 2512

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T30
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Anchura total [mm]: 9 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 5,52
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra