Punta destornillador 5/16″ hembra TORX T27

Número de artículo: 6571070
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6571070
EAN / GTIN 4010886657102
Número del fabricante 6571070
Número L L60160 2511

Descripción

Descripción:

  • Para esfuerzos máximos
  • Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
  • Acero especial al vanadio, bruñido

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T27
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 35 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 4,99
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra