{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 20 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ±4 % | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Intervalo de par | 4 Nm - 20 Nm | |
Graduación de la escala 1 marca de graduación = | 0,5 Nm | |
Peso | 320 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 17,5 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | analógico | |
Señalización de disparo | acústica; háptico | |
Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Técnica de medición | mecánico | |
Función de doblado | no | |
Función slipper | no | |
QuickRelease/ función de cambio rápido | no | |
Indicador de seguimiento | no | |
Datos protocolables | no | |
Ajuste del valor de disparo | con escala regulable | |
Respuesta | activadora | |
Lectura conmutable | Nm | |
Procedimiento de medición | Par de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 174 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 191,5 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 657105 20L | |
EAN / GTIN | 2050002047174 |