Bolsa para herramientas (pequeña)

Número de artículo: 657006000
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
    Número de artículo 657006000
    EAN / GTIN 4007430243706
    Número del fabricante 657006000
    Número L L01750 96

    Descripción

    Descripción:

    • robusta y compacta
    • En el interior de la bolsa, se encuentran tres compartimientos con precinta de enganche de tejido auto adherente para dos baterías y un cargador
    • En la parte exterior, se encuentra un compartimiento amplio con cremallera y dos compartimientos más pequeños a izquierda o derecha con enganche de tejido auto adherente para un acceso rápido
    • Cómodas almohadillas laterales y correa acolchada para el hombro
    • Tres logotipos Metabo reflectantes para una óptima visibilidad en la obra
    • Placa base integrada, estable con listones de parada sobrepuestos para proteger el contenido de la bolsa
    • Material: poliéster 600D resistente al agua y a la rotura
    • Medidas (LxAnxAl): 460 mm x 260 mm x 280 mm