Broca de destornillador 5/16″ XZN M12

Número de artículo: 6569680
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6569680
EAN / GTIN 4010886656969
Número del fabricante 6569680
Número L L60160 2764

Descripción

Descripción:

Para el manejo manual, así como para destornilladores eléctricos y neumáticos
Para uso intensivo
Con accionamiento hexagonal según DIN 3126 - C 8 (5/16″), punta según DIN 2325
Acero especial al vanadio GEDORE, acabado en negro.

Característica:

  • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M12
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 38 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop