Broca de destornillador 5/16″ XZN M6

Número de artículo: 6569250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6569250
EAN / GTIN 4010886656921
Número del fabricante 6569250
Número L L60160 5032

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Tamaño de salida multipunto interior XZN: M6
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 28 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra