Punta destornillador 5/16″ hexagonal 8 mm

Número de artículo: 6568520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6568520
EAN / GTIN 4010886656853
Número del fabricante 6568520
Número L L60160 3268

Descripción

Descripción:

  • Para esfuerzos máximos
  • Ejecución según DIN ISO 2351-3
  • Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
  • Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
  • Acero especial al vanadio, bruñido

Característica:

  • Tamaño de salida broca doble: 8 mm
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 30 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Diámetro del tornillo DIN 7984: M12
  • Diámetro del tornillo ISO 4762: M10
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra