Broca de destornillador 5/16″ ranura 8 mm

Número de artículo: 6567040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6567040
EAN / GTIN 4010886656709
Número del fabricante 6567040
Número L L60160 3273

Descripción

Descripción:

Para esfuerzos máximos
Con hexágono de accionamiento exterior según DIN 3126 - C 8 (5/16“)
Acero al vanadio especial GEDORE, pavonado

Característica:

  • Ranura de salida: 8
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • Longitud total [mm]: 41 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Anchura de la cuchilla [mm]: 8,0 mm
  • Espesor del filo: 1,6 mm
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra