uvex 1 Zapatos S2 negro/amarillo Ancho 12 Talla 44

Número de artículo: 6566944
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
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
    Clase de protección S2
    Número de zapato UE 44
    Color schwarz / gelb
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6566944
    EAN / GTIN 4031101798844
    Número del fabricante 6566944
    Número L L01670 145

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Zapatos de protección
    • Tipo de producto: Zapatos
    • búsqueda de color (filtro): negro/amarillo
    • Clase de protección: S2
    • Sexo: Mujer/Hombre
    • Talla: 44
    • Cierre: Sistema de ajuste Boa®
    • Marca: uvex
    • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
    • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1/uvex 2
    • Material exterior: Microante
    • Antideslizante: SRC
    • Suela: uvex 1
    • Ancho: 12