Alicates de agarre L.145 mm cabeza niquelada brillante mangos niquelado brillante

Número de artículo: 65642145
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
Tipo de producto Mordaza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65642145
EAN / GTIN 4018754142200
Número del fabricante 65642145
Número L L60010 4282

Descripción

Descripción:

  • Con mordazas semicirculares forjadas
  • Con palanca de liberación rápida y cortador de alambre
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Mangos: niquelado brillante
  • Cabezal: niquelado brillante
  • Longitud [mm): 145 mm
  • S: 14 mm
  • Peso: 175 g
  • Anchura mm (b): 45 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra