Pieza de conexión 5/16″ skt - 1/4″ vkt

Número de artículo: 6563560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6563560
EAN / GTIN 4010886656358
Número del fabricante 6563560

Descripción

Descripción:

Hendidura hexagonal interior DIN 3126 - D 8 (5/16″) y cuadradillo de accionamiento interior forma G DIN 3121
Para destornilladores automáticos o también para herramientas de accionamiento manual
Si se utilizan versiones automáticas recomendamos la utilización del anillo de goma y el pasador de seguridad
Para destornilladores de máquina o también herramientas de operación manual
Cuando se utiliza la máquina, recomendamos el uso de un anillo y pasador de sujeción

Característica:

  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 8,0 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 5/16″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra