Alicates de agarre paralelo L.250 mm, cabeza, niquelado brillante, mangos, niquelado brillante

Número de artículo: 65622250
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
    Tipo de producto Mordaza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65622250
    EAN / GTIN 4018754038107
    Número del fabricante 65622250
    Número L L60010 555

    Descripción

    Descripción:

    • Con mordazas forjadas paralelas
    • Con palanca de liberación rápida
    • Cromo-vanadio.

    Característica:

    • Mangos: niquelado brillante
    • Cabezal: niquelado brillante
    • Longitud [mm): 250 mm
    • S: 50 mm
    • Peso: 700 g
    • Anchura mm (b): 83 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra