Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 400 x 40 x 127 mm C 100 H5A V18 /50

Número de artículo: 656023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 656023
EAN / GTIN 9003176560232
Número del fabricante 656023
Número L L50140 976

Descripción

Descripción:

Para el mecanizado de carburo, este disco de carburo de silicio es una variante rentable para aplicaciones subordinadas. Su inserto primario se encuentra principalmente en el mecanizado de fundición y metales no ferrosos. Este disco es una buena alternativa, especialmente para piezas de trabajo nitruradas y aleaciones de inyección resistentes al desgaste. Se puede perfilar con herramientas de vestir de diamantes estándar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Tamaño del grano: 100
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: C 100 H5A V18 /50
  • Dimensión (D x D x H): 400 x 40 x 127 mm
  • Diámetro: 400 mm
  • Grosor: 40 mm
  • Agujero: 127 mm
  • Idoneidad material: fundición, carburo

Ventaja:

  • Buena relación calidad-precio
  • Aplicación universal

Aplicación:

  • Principalmente para el mecanizado de fundición y metales no ferrosos
  • Especialmente adecuado para piezas de trabajo nitruradas y aleaciones de pulverización resistentes al desgaste

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra