Punta de trazar de metal duro

Número de artículo: 6559610
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Trazador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6559610
EAN / GTIN 4010886655962
Número del fabricante 6559610
Número L L60160 2229

Descripción

Descripción:

Puntas intercambiables (E-746)
Con punta intercambiable No. E-746

Característica:

  • Diseño: Con punta intercambiable No. E-746
  • Anchura total [mm]: 12 mm
  • Altura total [mm]: 8 mm
  • Longitud total [mm]: 150 mm
  • Material: Metal duro
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra