Rectificado cilíndrico de exteriores, cerámico convencional 500 x 80 x 203,2 mm SD83A 802 II7P VK8 F /50

Número de artículo: 655935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 655935
    EAN / GTIN 9003176559359
    Número del fabricante 655935
    Número L L50140 1431

    Descripción

    Descripción:

    Con estos discos garantizamos una selección específica de cordones de alto rendimiento en combinación con sistemas de fijación especiales. De esta manera, aseguramos un inserto universal en todos los aceros de alta aleación y HSS. Con una mezcla de corindón sinterizado como 454A, es posible lograr el máximo rendimiento de corte con discos cerámicos unidos. Un mayor rendimiento solo se puede lograr con herramientas CBN unidas a resina como la VIB STAR.

    Característica:

    • Forma: Recta
    • Tamaño del grano: 80
    • Vs /max: 50 m/s..
    • Especificación: SD83A 802 II7P VK8 F /50
    • Dimensión (D x D x H): 500 x 80 x 203,2 mm
    • Diámetro: 500 mm
    • Grosor: 80 mm
    • Agujero: 203,2 mm
    • Idoneidad material: Acero, HSS

    Ventaja:

    • Aplicación universal
    • Tierra más fría
    • Rentabilidad elevada

    Aplicación:

    • Para el inserto universal en aceros de alta aleación y HSS

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra