Llave para tubos ″Heavy Duty″ tamaño 12 '' L.300 mm mandíbula-w. cabeza máx.61 mm pintada de negro, mangos pulidos pintados de rojo

Número de artículo: 65580300
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65580300
EAN / GTIN 4018754092840
Número del fabricante 65580300
Número L L60010 3529

Descripción

Descripción:

  • Estándar ESTADOUNIDENSE GGG-W-651 Tipo II, Clase A.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 61 mm
  • Cabezal: lacado en negro, pulido
  • Mangos: lacada en rojo
  • Gr.: 12''
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 1255 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra