Llave para tubos ″Heavy Duty″ tamaño 10 '' L.250 mm Maul-W. Cabeza de 49 mm pintada de negro, asas pulidas pintadas de rojo

Número de artículo: 65580250
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65580250
EAN / GTIN 4018754092833
Número del fabricante 65580250
Número L L60010 2359

Descripción

Descripción:

  • Estándar ESTADOUNIDENSE GGG-W-651 Tipo II, Clase A.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 49 mm
  • Cabezal: lacado en negro, pulido
  • Mangos: lacada en rojo
  • Gr.: 10''
  • Longitud [mm): 250 mm
  • Peso: 805 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra