Llave de tubo Suecia tamaño 1 L.320 mm boca-w. máx 44 mm cabeza pintada de rojo, mangos pintados de rojo

Número de artículo: 65560310
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65560310
EAN / GTIN 4018754092772
Número del fabricante 65560310
Número L L60010 5059

Descripción

Descripción:

  • Forma A
  • 90°
  • DIN 5234

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 44 mm
  • Mangos: lacada en rojo
  • Cabezal: lacada en rojo
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 780 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra