Llave dinamométrica electrónica con accionamiento eléctrico 203 Nm

Número de artículo: 655305 203
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Conexión de app: OneKey
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
Conexión de app OneKey
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 597 mm
Intervalo de par 16,9 Nm - 203,4 Nm
Intervalo de par 12,5 lbfft - 150 lbfft
Intervalo de par 150 lbfin - 1.800 lbfin
Resolución 0,1 Nm
Peso 2.600 g
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión nominal 12 V
Construcción del motor Fuel™
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 100 min-1
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta Señal acústica; activadora; indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655305 203
EAN / GTIN 4058546229153
Número del fabricante 4933464970

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de apriete previo del tornillo mediante accionamiento eléctrico. Después, apriete posterior manual hasta el par de giro nominal ajustado. El ajuste y el manejo tienen lugar directamente en la llave dinamométrica.
  • Informes rápidos del par de giro por medio de ONE-KEY™ para la creación de informes.
  • Pantalla LCD con colores vivos y tiempos de reacción rápidos. Respuesta al estado e indicación de la información relevante.
  • Las señales de advertencia son perceptibles (vibración), ópticas (LED y pantalla) y se pueden ajustar acústicamente o en combinación. El momento de preaviso se puede indicar por separado.
  • Se pueden almacenar hasta 28.000 valores de medición en la llave dinamométrica.
  • Con memoria de calibración. Según el número de cargas y el intervalo temporal.

Unidades de medida: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2%, en sentido antihorario ± 3%.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye batería de iones de litio Red de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12C y maletín de plástico estable.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.º 073814 ss. y 073840. El fabricante se ocupa de volver a calibrar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop