Llave dinamométrica electrónica con accionamiento eléctrico 136 Nm

Número de artículo: 655305 136
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 2; ±3
  • Conexión de app: OneKey
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 2 %; ±3 %
Conexión de app OneKey
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 592 mm
Intervalo de par 13,6 Nm - 135,6 Nm
Intervalo de par 10 lbfft - 100 lbfft
Intervalo de par 120 lbfin - 1.200 lbfin
Resolución 0,1 Nm
Peso 2.500 g
Cuadrado de accionamiento 3/8 pul
Display digital
Señalización de disparo acústica; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión nominal 12 V
Construcción del motor Fuel™
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 0 min-1 - 100 min-1
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta Señal acústica; activadora; indicadora
Lectura conmutable Nm; lbfin; lbfft; kgfcm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 655305 136
EAN / GTIN 4058546229122
Número del fabricante 4933464967

Descripción

Ejecución:

  • Posibilidad de apriete previo del tornillo mediante accionamiento eléctrico. Después, apriete posterior manual hasta el par de giro nominal ajustado. El ajuste y el manejo tienen lugar directamente en la llave dinamométrica.
  • Informes rápidos del par de giro por medio de ONE-KEY™ para la creación de informes.
  • Pantalla LCD con colores vivos y tiempos de reacción rápidos. Respuesta al estado e indicación de la información relevante.
  • Las señales de advertencia son perceptibles (vibración), ópticas (LED y pantalla) y se pueden ajustar acústicamente o en combinación. El momento de preaviso se puede indicar por separado.
  • Se pueden almacenar hasta 28.000 valores de medición en la llave dinamométrica.
  • Con memoria de calibración. Según el número de cargas y el intervalo temporal.

Unidades de medida: Nm, ft·lbs, in·lbs, kg·cm.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

En sentido horario ± 2%, en sentido antihorario ± 3%.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Incluye batería de iones de litio Red de 12 V / 2,0 Ah, cargador C12C y maletín de plástico estable.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en el n.º 073814 ss. y 073840. El fabricante se ocupa de volver a calibrar.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra