Alicates para bombas de agua L.177 mm boca a. cabeza máx. de 24 mm pintada de negro, boca pulida, mangos pintados de negro, marco pulido, revestimiento de plástico

Número de artículo: 65516175
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65516175
EAN / GTIN 4018754206353
Número del fabricante 65516175
Número L L60010 4376

Descripción

Descripción:

  • DIN ISO 8976 (No. 207 c)
  • Con una junta a presión y un hueco
  • multiajustable
  • Protección antienganche
  • Cromo-vanadio.

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 24 mm
  • Ajuste de la anchura de apertura: 6x
  • Mangos: marco lacado en negro, pulido, cubierta de plástico con superficie rugosa
  • Cabezal: lacado negro, mordazas pulidas
  • Longitud [mm): 177 mm
  • Peso: 173 g

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra