Galga de rosca

Número de artículo: 6549730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Calibre tampón para roscas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6549730
    EAN / GTIN 4010886654972
    Número del fabricante 6549730
    Número L L60160 3177

    Descripción

    Descripción:

    Para roscas métricas y roscas Whitworth
    Incremento 0,25-6,00 mm / 62-4 marca″ W
    Paso 0.25-6.00 mm / paso 62-4 W

    Característica:

    • Número de hojas: 8
    • Diseño: Paso 0,25-6,00 mm / engranaje 62-4 W
    • Anchura total [mm]: 23 mm
    • Altura total [mm]: 12 mm
    • Longitud total [mm]: 70 mm
    • Uso/aplicación: Para roscas métricas y Whitworth
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra