Galgas para válvulas

Número de artículo: 6549140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Calibre espesores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6549140
    EAN / GTIN 4010886654910
    Número del fabricante 6549140
    Número L L60160 5237

    Descripción

    Descripción:

    7 hojas, longitud de la hoja 75 mm

    Característica:

    • Número de hojas: 7
    • Longitud de la cuchilla [mm]: 75 mm
    • Grosor de la hoja [mm]:
      • 10
      • 15
      • 20
      • 25
      • 30
      • 40
      • 50/100
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra