Llave para tubo de esquina tamaño 1 L.330 mm boca-a. cabeza máx. de 35 mm pintada de rojo, mangos pintados de rojo

Número de artículo: 65490315
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
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65490315
EAN / GTIN 4018754100255
Número del fabricante 65490315
Número L L60010 5005

Descripción

Descripción:

  • Forma B
  • 45°
  • DIN 5234

Característica:

  • Apertura máx. de las mordazas (mm): 35 mm
  • Mangos: lacada en rojo
  • Cabezal: lacada en rojo
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 330 mm
  • Peso: 780 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra