Surtidos de galgas en forma de abanico

Número de artículo: 6547790
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Calibre espesores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6547790
EAN / GTIN 4010886654774
Número del fabricante 6547790
Número L L60160 621

Descripción

Descripción:

Mango niquelado

Característica:

  • Número de hojas: 13
  • Diseño: niquelado
  • Longitud de la cuchilla [mm]: 100 mm
  • Grosor de la hoja [mm]:
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra