{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±0,05 grados | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Serie | SmartCheck | |
Capacidad de medición | 0 grados - 720 grados | |
Longitud L | 452 mm; 752 mm | |
Anchura b | 263 mm | |
Altura h1 | 187 mm | |
Altura h2 | 327 mm | |
Peso | 7,8 kg | |
Asiento cuadrado | 1/2 pul | |
Memoria de valores de medición | sí | |
Suministro de energía | Con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654660 720 | |
EAN / GTIN | 4018754323005 | |
Número del fabricante | 96521400 |