Alicates para anillos exteriores tamaño A 31 L punta 200 mm D cabeza 2,3 mm mangos cromados mate cromados cuadros

Número de artículo: 65464031
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65464031
    EAN / GTIN 4018754037872
    Número del fabricante 65464031
    Número L L60010 3440

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 5254 B
    • mordazas en ángulo de 90°
    • Forma pesada
    • forjado en estampa
    • Puntas de precisión
    • Con muelle de retorno (muelle de compresión resistente al desgaste)

    Característica:

    • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
    • para anillos de retención: 40-100
    • Mangos: cromado, a cuadros
    • Cabezal: cromado mate
    • Gr.: A 31
    • Longitud [mm): 200 mm
    • Peso: 111 g
    • Anchura mm (b): 90 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra