Alicates para anillos exteriores Long.225mm Cabeza cromada Tiradores Cromado, cuadriculado

Número de artículo: 65454103
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
Número de artículo 65454103
EAN / GTIN 4018754333707
Número del fabricante 65454103

Descripción

Descripción:

- Versión con mordazas rectas
- Adecuada para sujetar, insertar y extraer anillos exteriores en ejes
- Con puntas cilíndricas de precisión
- Con muelle de cierre
- Formada en matriz
- Cabeza y mangos cromados, mangos también a cuadros
- DIN 5254 A

Característica:

  • DIN: DIN 5254A
  • Para circlips: 40-100 mm
  • Tam.: A3
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Encabezamiento: cromado
  • Longitud mm (L): 225 mm
  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • Peso (g): 205 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra