{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 350 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | |
Interfaz | Interfaz USB | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 10 Nm - 350 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 138 mm | |
Altura pantalla de visualización | 110 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 117 mm | |
Peso | 2,7 kg | |
Adaptador cuadrado | 1/2 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 100 V - 240 V | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654476 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566131 | |
Número del fabricante | 43525 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas „TruCheck™ 2 Plus“, Par máximo: 350Nm
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.200,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
964,15 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Anchura pantalla de visualización | 138 mm | 146 mm | 146 mm |
Profundidad pantalla de visualización | 117 mm | 161 mm | 161 mm |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | Apriete a derecha y a izquierda | Apriete a derecha y a izquierda |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red | Funcionamiento con alimentación de red |
Par máximo | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |