{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 25 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha y a la izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 1 % | |
Interfaz | Conexión RS232C | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 1 Nm - 25 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 175 mm | |
Altura pantalla de visualización | 64 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 72 mm | |
Peso | 2,6 kg | |
Adaptador cuadrado | 1/4 pul; 3/8 pul | |
Asiento hexagonal | 1/4 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
Número de artículo | 654475 25 | |
Número del fabricante | 43252 |