Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Aparato de comprobación electrónico para llaves dinamométricas „TruCheck™“ 350 Nm

Número de artículo: 654470 350
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 350 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Precisión de medición par de giro ±1 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 10 Nm - 350 Nm
Anchura pantalla de visualización 150 mm
Altura pantalla de visualización 145,5 mm
Profundidad pantalla de visualización 85 mm
Peso 2,5 kg
Asiento cuadrado 1/2 pul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654470 350
Número del fabricante 43221

Descripción

Ejecución:

  • Aparato de comprobación manejable y compacto.
  • Fijación atornillada en superficies planas (mesa, pared, etc.).
  • Unidades de medida: Nm.

Pantalla LED amplia, claramente legible.

Ventaja:

  • Manejo muy sencillo (minimización de errores).
  • Adecuado también para usuarios no especialistas en calibración.
  • Pulsando un botón el indicador se pone a 0.

Aplicación:

Ajuste y calibración de llaves dinamométricas con disparo.

Volumen de suministro:

En maleta de plástico estable.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra