Alicates de seguridad para anillos interiores Long.290mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa

Número de artículo: 65446141
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
Número de artículo 65446141
EAN / GTIN 4018754333868
Número del fabricante 65446141

Descripción

Descripción:

- Diseño con mordazas acodadas a 90°
- Adecuado para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en orificios
- Con puntas cilíndricas de precisión
- Fortalecidas en matriz
- Cabeza pulida
- DIN 5256 D

Característica:

  • DIN: DIN 5256 D
  • Para circlips: 85-140 mm
  • Tam.: J41
  • Mangos: Recubrimiento de plástico con una superficie rugosa
  • Encabezamiento: pulida
  • Longitud mm (L): 290 mm
  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • Peso (g): 432 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra