{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 1.500 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
Precisión de medición par de giro | ±0,5 % | |
Interfaz | Conexión RS232C | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Capacidad de medición | 30 Nm - 1.500 Nm | |
Anchura pantalla de visualización | 185 mm | |
Altura pantalla de visualización | 128 mm | |
Profundidad pantalla de visualización | 104 mm | |
Anchura sensor de valores medidos | 106 mm | |
Altura sensor de valores medidos | 100 mm | |
Profundidad sensor de valores medidos | 185 mm | |
Peso | 7,3 kg | |
Adaptador cuadrado | 3/4 pul | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tipo de producto | Dispositivo de comprobación del par de giro |
Número de artículo | 654460 1500 | |
EAN / GTIN | 5060922231314 | |
Número del fabricante | 43220 |