Alicates de seguridad para anillos interiores Long.215mm Cabeza cromada Tiradores Cromado, cuadriculado

Número de artículo: 65444131
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
Número de artículo 65444131
EAN / GTIN 4018754333653
Número del fabricante 65444131

Descripción

Descripción:

- Diseño con mordazas acodadas a 90°
- Adecuadas para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en taladros
- Con puntas cilíndricas de precisión
- Fortalecidas en estampa
- Cabeza y mangos cromados, mangos también a cuadros
- DIN 5256 D

Característica:

  • DIN: DIN 5256 D
  • Para circlips: 40-100 mm
  • Tam.: J31
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Encabezamiento: cromado
  • Longitud mm (L): 215 mm
  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • Peso (g): 195 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra