Alicates para arandelas para anillos interiores tamaño J 41 L.300 mm punta D.3.2 mm cabeza cromada mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65444041
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65444041
EAN / GTIN 4018754037681
Número del fabricante 65444041
Número L L60010 3438

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • para anillos de retención: 85-140
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: J 41
  • Longitud [mm): 300 mm
  • Peso: 416 g
  • Anchura mm (b): 57 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop