Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 21, longitud 170 mm, diámetro de la punta 1,8 mm, cabeza, cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65444021
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65444021
EAN / GTIN 4018754037667
Número del fabricante 65444021
Número L L60010 988

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 D_
  • mordazas en ángulo de 90°
  • Forma pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 1,8 mm
  • para anillos de retención: 19-60
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Gr.: J 21
  • Longitud [mm): 170 mm
  • Peso: 135 g
  • Anchura mm (b): 47 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra