Aparato de comprobación del par de giro electrónico HCT 1000 Nm

Número de artículo: 654410 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 368,55 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ± 1
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Aplicación de radio: Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 1.000 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ± 1 %
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Aplicación de radio Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Resolución 1 Nm
Capacidad de medición 100 Nm - 1.000 Nm
Anchura pantalla de visualización 171 mm
Altura pantalla de visualización 86 mm
Profundidad pantalla de visualización 161 mm
Peso 3,3 kg
Hexágono exterior 27 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Clase de protección IP IP 40
Serie HCT

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654410 1000
EAN / GTIN 4062406141233
Número del fabricante 654410 1000

Descripción

Ejecución:

Para el uso de llaves dinamométricas de marca mecánicas y digitales (no HCT) y destornilladores, así como
llaves dinamométricas HCT. Ajuste y comprobación de llaves dinamométricas y destornilladores con disparo, indicación
y giro a derecha e izquierda.
  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicador de memoria.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con registro de hora (incluida la fecha y la hora) y 20 casos de prueba que se pueden configurar.
  • Modos: visualización continua (Track), detección del punto de inflexión (First-Peak) y visualización del valor máximo (Peak-Hold). Cuando se usa con una llave dinamométrica HCT, hay 2 modos disponibles: Track-HCT y Peak-Hold-HCT. Los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y los valores de medición del aparatos de comprobación del par de giro HCT se muestran simultáneamente en la pantalla del aparato de comprobación. Se muestra una comparación de los valores máximos alcanzados y se evalúan automáticamente.
  • Montaje: se puede fijar en superficies planas (mesa, pared, etc.) con 4 tornillos (M10).
  • 3 ranuras para el almacenamiento seguro de los adaptadores (pieza de aumento).
  • Salida de datos: posible a través de Bluetooth o USB C.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional. El aparato de comprobación también se puede operar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth 49 8999 (licencia) y el software de la aplicación de Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Homologación para radiotransmisión: los aparatos de comprobación del par de giro con interfaz Bluetooth tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía y Reino Unido.
  • Protección con contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar los casos de prueba. Además, se puede ajustar que sea necesario introducir la contraseña para seguir trabajando con un caso de prueba incorrecto.
  • Señales de advertencia: ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. La señal de advertencia acústica se puede desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con el número de serie y la fecha de la última calibración. La fecha de la siguiente calibración se puede fijar en los aparatos de comprobación del par de giro.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:
  • Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
  • Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
  • Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas.

GARANT Firmware de la aplicación a partir de la versión 3.37; firmware del Bluetooth a partir de la versión 0.95.
HOLEX Firmware de la aplicación a partir de la versión 1.1.10; firmware del Bluetooth a partir de la versión 1.3.6.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Precisión:

En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: +/- 1 %.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB C (1,8 m), fuente de alimentación, adaptador para países (tipo A, C, G e I), certificado de conformidad. Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Adaptador adicional adecuado disponible en el n.° 649550 y n.° 650006.

El software más reciente del dispositivo puede descargarse opcionalmente en el aparato de comprobación a través de Bluetooth mediante la aplicación gratuita para teléfono inteligente para desbloquear futuras mejoras de las funciones.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra