Alicates para arandelas interiores Long.304mm Cabeza pulida Tiradores Revestimiento de plástico con superficie rugosa

Número de artículo: 65436104
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
Número de artículo 65436104
EAN / GTIN 4018754333813
Número del fabricante 65436104

Descripción

Descripción:

- Diseño con mordazas rectas
- Adecuadas para sujetar, insertar y extraer anillos interiores en taladros
- Con puntas cilíndricas de precisión
- Fortalecidas en matriz
- Cabeza pulida
- Mangos con revestimiento de plástico
- DIN 5256 C

Característica:

  • DIN: DIN 5256 C
  • Para circlips: 85-140 mm
  • Tam.: J4
  • Mangos: Recubrimiento de plástico con una superficie rugosa
  • Encabezamiento: pulida
  • Longitud mm (L): 304 mm
  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • Peso (g): 462 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra