Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores, tamaño J 3, longitud 225 mm, punta D 2,3 mm, cabeza, pulido, mangos, carcasa, rugoso

Número de artículo: 65436003
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 65436003
    EAN / GTIN 4018754037629
    Número del fabricante 65436003
    Número L L60010 2068

    Descripción

    Descripción:

    • DIN 5256 C
    • Forma recta y pesada
    • forjado en estampa
    • Puntas de precisión

    Característica:

    • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
    • para anillos de retención: 40-100
    • Cabezal: poliert
    • Mangos: revestimiento de plástico con superficie rugosa
    • Gr.: J 3
    • Longitud [mm): 225 mm
    • Peso: 215 g
    • Anchura mm (b): 54 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra