Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores tamaño J 4 L.320 mm punta D.3.2 mm de cabeza cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65434004
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65434004
EAN / GTIN 4018754037582
Número del fabricante 65434004
Número L L60010 553

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 C
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 3,2 mm
  • para anillos de retención: 85-140
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Diámetro máx. (mm): 140 mm
  • Diámetro mín. (mm): 85 mm
  • Gr.: J 4
  • Longitud [mm): 320 mm
  • Peso: 419 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop