Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores tamaño J 3 L.225 mm punta D.2.3 mm de cabeza cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65434003
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65434003
EAN / GTIN 4018754037575
Número del fabricante 65434003
Número L L60010 552

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 C
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 2,3 mm
  • para anillos de retención: 40-100
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Diámetro máx. (mm): 100 mm
  • Diámetro mín. (mm): 40 mm
  • Gr.: J 3
  • Longitud [mm): 225 mm
  • Peso: 195 g
  • Anchura mm (b): 54 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra