Alicates para anillos de seguridad para anillos interiores tamaño J 2, longitud 180 mm, diámetro de la punta 1,8 mm, cabeza, cromado mate, mangos cromados, cuadros

Número de artículo: 65434002
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 65434002
EAN / GTIN 4018754037568
Número del fabricante 65434002
Número L L60010 551

Descripción

Descripción:

  • DIN 5256 C
  • Forma recta y pesada
  • forjado en estampa
  • Puntas de precisión

Característica:

  • Diámetro de la punta [mm]: 1,8 mm
  • para anillos de retención: 19-60
  • Mangos: cromado, a cuadros
  • Cabezal: cromado mate
  • Diámetro máx. (mm): 60 mm
  • Diámetro mín. (mm): 19 mm
  • Gr.: J 2
  • Longitud [mm): 180 mm
  • Peso: 135 g
  • Anchura mm (b): 52 mm

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop