• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Aparato de comprobación SENSOTORK® 20 Nm

Número de artículo: 654250 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 278,46 € /piezas
  • 1.423,89 € /piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 20 Nm
Dirección de apriete Apriete a la derecha y a la izquierda
Interfaz Interfaz USB
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Capacidad de medición 0,4 – 20 Nm
Medida b 180 mm
Medida h1 79 mm
Medida h2 215 mm
Medida l 180 mm
Peso 6,2 kg
Asiento cuadrado 1/4 pul
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Dispositivo de calibración y ajuste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 654250 20
EAN / GTIN 4018754181148
Número del fabricante 96521080

Descripción

Ejecución:

Aparato compacto de comprobación para llaves dinamométricas.
Posibilidad de ampliación flexible intercambiando el captador de valores de medición. Precisión elevada gracias a captadores de valores de medición planos (fuerzas transversales reducidas) y al procesamiento y digitalización directa de valores de medición en el captador de valores de medición (la desviación de visualización frente al valor de medición es del ± 0,25 % en un margen del 20 % − 100 % del valor nominal; ± 0,5 % en un margen del 10 % − 20 % del valor nominal y ± 1 % en un margen del 2 % -10 % del valor nominal).
Seguridad elevada gracias a la visualización adicional del par de giro real aplicado por llaves dinamométricas con disparo.

Volumen de suministro:

Incluye captador de valores de medición, fijación, indicador, soporte para indicador, cable espiral, fuente de alimentación con cable de conexión de 1,5 m, kit de fijación para posición de prueba horizontal y vertical.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos