Broca de destornillador de 1/4″ con ranura en cruz PH 3

Número de artículo: 6541590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6541590
EAN / GTIN 4010886140420
Número del fabricante 6541590
Número L L60160 2302

Descripción

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Diseño según DIN ISO 2351-2, punta según DIN ISO 8764-1 PH
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Tamaño de salida Hueco transversal (PH): 3
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Templado de la punta de salida: bruñida

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra