Broca de destornillador 1/4″ RIBE M5

Número de artículo: 6540780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 6540780
EAN / GTIN 4010886140185
Número del fabricante 6540780

Descripción

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Tamaño de salida de cuña interna (RIBE®): M5
  • Inserto del eje de accionamiento [métrico]: 6,3 mm
  • Inserto del eje de accionamiento [Imperial]: 1/4 pulg
  • Longitud total [mm]: 33 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • material: Acero de vanadio
  • longitud nominal [mm]: 33 mm
  • Peso neto [kg]: 0,07 kg

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra