Broca de destornillador 1/4″ hexagonal de 6 mm.

Número de artículo: 6539340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6539340
EAN / GTIN 4010886140116
Número del fabricante 6539340
Número L L60160 3190

Descripción

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Ejecución según DIN ISO 2351-3
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Tamaño de salida broca doble: 6 mm
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Diámetro del tornillo DIN 7984: M10
  • Diámetro del tornillo ISO 4762: M8
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra