• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de destornillador 1/4″ hexagonal de 5 mm.

Número de artículo: 6539260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Inserto de destornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6539260
EAN / GTIN 4010886140109
Número del fabricante 6539260
Número L L60160 3189

Descripción

Descripción:

Para uso manual y con destornilladores eléctricos y neumáticos
Ejecución según DIN ISO 2351-3
Con unidad hexagonal externa según DIN 3126 - C 6.3 (1/4″)
Paquetes económicos de 10 piezas

Característica:

  • Tamaño de salida broca doble: 5 mm
  • Accionamiento hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Hexágono de arrastre [pulgadas]: 1/4″
  • Longitud total [mm]: 25 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Superficie: bruñida
  • Diámetro del tornillo DIN 7984: M8
  • Diámetro del tornillo ISO 4762: M6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no